• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Disc din fibră Cubitron™ III (CER) 1187C, ⌀ 180 mm, Granulaţie: 60

Cod articol.: 566476 60
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    8,44 € / 1 buc.
  • de la 25 bucăți
    7,03 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
460 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 25 buc.
Formă plat
Diametru 180 mm
Disc purtător Fibră vulcanizată
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,23 mm
Grad de fineţe grosier
Viteză periferică max. 80 m/s
Suport de material abraziv Fibră vulcanizată
Liant Rășină și rășină sintetică
Serie Cubitron™ III
Denumirea producătorului 1187C
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc din fibră
Materiale abrazive Granulaţie ceramică (CER)
Dimensiunea boabelor (plasă) 60 mesh
Recomandat pentru material aluminiu; Oţel superior; Titan
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Caracteristici Acoperire de răcire
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %
Denumire granulație 3M CER

Identificare și clasificare

Cod articol 566476 60
EAN / GTIN 068060671011
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Granulaţia ultraperformantă cu formă precisă din produsele 3M™ este alcătuită din triunghiuri ceramice bine-definite, care sunt aliniate optim pe suportul de şlefuit. Rată de îndepărtare semnificativ mai mare cu o durabilitate foarte mare şi finisare uniformă a suprafeţelor.
Fibră vulcanizată extrem de rezistentă la rupere, dar foarte maleabilă. Gaură 22,23 mm şi fante în cruce.
Materialul abraziv suplimentar asigură şlefuirea la rece fără schimbarea culorii la încălzire şi reduce colmatajul pe materialele unsuroase.
Oferă o rată de îndepărtare mai rapidă și susținută în comparație cu 3M™ Cubitron™ II disc din fibră 987C.

Aplicaţie:

Pe polizoare unghiulare cu viteză periferică maximă de 80 m/s, cu discuri abrazive GARANT cod 566665 / HOLEX cod 566650/6670 și 3M cod 566690 / 566692. Pentru șlefuirea suprafețelor plane sau arcuite cu flexibilitate ridicată.
Pentru prelucrarea oţelului inoxidabil, aluminului, titanului şi a aliajelor de nichel.