• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Fíbrový kotouč Cubitron™ III (CER) 1187C, ⌀ 180 mm, Zrnitost: 60

Artiklové číslo: 566476 60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    219,00 CZK / 1 ks
  • od 25 kusy
    183,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
460 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 25 ks
Tvar plochý
Průměr 180 mm
Nosný kotouč Vulkánfíbr
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 22,23 mm
Stupeň jemnosti hrubé
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Podklad brusného materiálu Vulkánfíbr
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Řada Cubitron™ III
Označení výrobce 1187C
Obsah jednotka ks
Druh produktu Laminátový kotouč
Brusiva Keramické zrno (CER)
Velikost jádra (síťovina) 60 mesh
Vhodné pro materiál hliník; Ušlechtilá ocel; Titan
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy
Vlastnosti Chladicí povlak
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %
Označení zrnitosti 3M CER

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 566476 60
EAN / GTIN 068060671011
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Přesně tvarované vysoce výkonné brusné zrno ve výrobcích 3M™ se skládá z definovaných keramických trojúhelníkových tvarů, které jsou optimálně umístěny na brusném podkladu. Podstatně zvýšený úběrový výkon při velmi dlouhé životnosti a rovnoměrném dokončení povrchu.
Extrémně odolné proti roztržení, ale velmi pružné vulkanické vlákno. Otvor 22,23 mm a křížové drážky.
Dodatečně nanesený pomocný brusný prostředek zajišťuje chladný brus bez náběhových barev a brání usazování na mazlavé materiály.
Nabízí rychlejší a trvalejší úběr v porovnání s fíbrovým kotoučem 3M™ Cubitron™ II 987C.

Použití:

Na úhlových bruskách s maximální obvodovou rychlostí 80 m/s s brusnými kotouči GARANT č. 566665 / HOLEX č. 566650/6670 nebo 3M č. 566690 / 566692. Pro broušení rovných nebo zakřivených ploch s vysokou flexibilitou.
K obrábění ušlechtilé oceli, hliníku, titanu a slitin niklu.