• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Fiberscheibe Cubitron™ III (CER) 1187C, ⌀ 180 mm, Körnung: 60

Artikel-Nr.: 566476 60
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    8,52 € / 1 Stück
  • ab 25 Stück
    7,10 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
460 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 25 St.
Form flach
Durchmesser 180 mm
Trägerteller Vulkanfiber
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Aufnahme Bohrung
Durchmesser Bohrung H 22,23 mm
Feinheitsgrad grob
Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s
Schleifmittelunterlage Vulkanfiber
Bindung Harz und Kunstharz
Serie Cubitron™ III
Herstellerbezeichnung 1187C
Inhalt Einheit Stück
Produktart Fiberscheibe
Schleifmittel Keramikkorn (CER)
Korngröße (Mesh) 60 Mesh
geeignet für Material Aluminium; Edelstahl (rostfrei); Titan
Werkstoffgruppe Metall
geeignet zum Flächenschleifen
Eigenschaften kühlende Beschichtung
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. 0,1 %
3M Körnungsbezeichnung CER

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 566476 60
EAN / GTIN 068060671011
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Das präzisionsgeformte Hochleistungsschleifkorn in 3M™ Produkten besteht aus definierten, keramischen Dreiecken, die optimal ausgerichtet auf der Schleifunterlage angeordnet sind. Stark erhöhte Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit und gleichmäßigem Oberflächenfinish.
Extrem reißfeste, aber sehr schmiegsame Vulkanfiber. Bohrung 22,23 mm und Kreuzschlitze.
Das zusätzlich aufgebrachte Schleifhilfsmittel sorgt für einen kühlen Schliff ohne Anlauffarben und vermindert das Zusetzen auf schmierenden Materialien.
Bietet eine schnellere und anhaltende Abtragsrate im Vergleich zur 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 987C.

Verwendung:

Auf Winkelschleifern mit maximal 80m/s Umfangsgeschwindigkeit mit Schleiftellern GARANT Nr. 566665 / HOLEX Nr. 566650/6670 bzw. 3M Nr. 566690 / 566692. Zum Schleifen ebener oder gewölbter Flächen mit hoher Flexibilität.
Zur Bearbeitung von Edelstahl, Alu, Titan und Nickellegierungen.