{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material abraziv | Corindon normal (A) | |
| Prescurtare pentru material abraziv | A | |
| Granulaţie | 24 | |
| Suport de material abraziv | Fibră vulcanizată | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
| ⌀ discurilor | 115 mm | |
| Suport | Sistem de schimbare rapidă Roloc™ | |
| ⌀ găurii | 22,23 mm | |
| Recomandat pentru sistem comutare rapidă | Roloc™ | |
| Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel | |
| Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
| Turaţie maximă | 13.300 min-1 | |
| Tip produs | Disc din fibră |
| Cod articol | 566410 24 | |
| EAN / GTIN | 4018875526217 | |
| Număr producător | 566410 24 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |