Extensie pol, multiplă, fixă

Cod articol.: 565981
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Prelungitor de poli
Lungime 350 mm
Lăţime 110 mm
Înălţime 30 mm
Execuție fix

Identificare și clasificare

Cod articol 565981
EAN / GTIN 4020772536374
Număr producător 565981
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Extensie pol, multiplă, fixă,

Caracteristică:

  • Număr de pini: 12 C62
  • Aranjament: 2 × 6
  • recomandat pentru: 795x420 / 640x420 / 490x420 / 950x420
  • A: 110 mm
  • B: 350 mm
  • H ±0,05: 30 mm
  • Dimensiunea stâlpului: 50 mm
  • Greutate: 7500 g