• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Pólové prodloužení, vícenásobné, pevné

Artiklové číslo: 565981
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Prodloužení pólů
Délka 350 mm
Šířka 110 mm
Výška 30 mm
Provedení pevné

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 565981
EAN / GTIN 4020772536374
Číslo výrobce 565981
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Prodloužení tyče, vícenásobné, pevné,

Charakteristika:

  • Počet pólů: 12 C62
  • Uspořádání: 2 x 6
  • vhodné pro: 795x420 / 640x420 / 490x420 / 950x420
  • A: 110 mm
  • Š: 350 mm
  • H ±0,05: 30 mm
  • Velikost pólů: 50 mm
  • Hmotnost: 7500 g