Poolverlengstuk, meervoudig, vast

Artikelnummer: 565981
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 565981
EAN/GTIN 4020772536374
Nummer fabrikant 565981
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Poolverlengstuk, meervoudig, vast,

Kenmerk:

  • Aantal polen: 12 C62
  • Regeling: 2 × 6
  • geschikt voor: 795x420 / 640x420 / 490x420 / 950x420
  • A: 110 mm
  • B: 350 mm
  • H ±0,05: 30 mm
  • Paalgrootte: 50 mm
  • Gewicht: 7500 g