Extensión de polo, múltiple, fijo

Número de artículo: 565981
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de producto Prolongación de polos
Longitud 350 mm
Anchura 110 mm
Altura 30 mm
Modelo fijo

Identificación y clasificación

Número de artículo 565981
EAN / GTIN 4020772536374
Número del fabricante 565981
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Popis:

Prodloužení tyče, vícenásobné, pevné,

Charakteristika:

  • Počet pólů: 12 C62
  • Uspořádání: 2 x 6
  • vhodné pro: 795x420 / 640x420 / 490x420 / 950x420
  • A: 110 mm
  • Š: 350 mm
  • H ±0,05: 30 mm
  • Velikost pólů: 50 mm
  • Hmotnost: 7500 g