• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Disc de şlefuire în evantai (ZA special) disc din fibră de sticlă plat, Granulaţie: 40

Cod articol.: 565575 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    5,65 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    4,70 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
4.783 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M14
Cuprins 1 buc.
Formă plat
Diametru 125 mm
Disc purtător fibră de sticlă
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Suport filetat
Diametrul găurii H 22,23 mm
Grad de fineţe grosier
Viteză periferică max. 80 m/s
Suport de material abraziv Disc din fibre de sticlă
Liant Rășină și rășină sintetică
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit în evantai
Materiale abrazive Corindon de zirconiu (ZA)
Dimensiunea boabelor (plasă) 40 mesh
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Caracteristici Acoperire de răcire

Identificare și clasificare

Cod articol 565575 40
EAN / GTIN 9003171602548
Număr producător 160254
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

Disc de şlefuire în evantai cu corindon de zirconiu (ZA) cu strat de acoperire de răcire pe ţesătură de bumbac. Disc din fibră de sticlă. Pentru toate materialele. Densitate foarte mare a stratului de acoperire.