Lamellenslijpschijf (speciaal ZA) glasweefselschotel vlak, Korrelgrootte: 40

Artikelnummer: 565575 40
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,87 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 4,06 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
4.671 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: ZA
  • Vormbeschrijving: vlak
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS; Staal
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding ZA
Korrelgrootte 40
Vormbeschrijving vlak
Schijf-⌀ 125 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
geoptimaliseerd voor materiaal RVS; Staal
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 565575 40
EAN/GTIN 9003171602548
Nummer fabrikant 160254
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Uitvoering:

Lamellenslijpschijf met zirkoonkorund (ZA) en koelende coating van katoenweefsel. Schotel van glasweefsel. Voor alle materialen. Zeer hoge laagdichtheid.