• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Žiedlapinis šlifavimo diskas (Spezial ZA), lėkštelė iš stiklo pluošto plokščia, Grūdėtumas: 40

Prekės Nr.: 565575 40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    6,30 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vienetai
    5,25 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 783 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

sriegis M14
Turinys 1 vnt.
Forma plokščios formos
Skersmuo 125 mm
Laikančioji lėkštelė stiklo pluoštas
Pavaros mechanizmas kampinis šlifuoklis
Laikiklis srieginis laikiklis
Kiaurymės skersmuo H 22,23 mm
Smulkumo laipsnis grub.
Greitis maks. 80 m/s
Šlifavimo priemonių padėklas Lėkštelė iš stiklo pluošto
Rišiklis derva ir sintetinė derva
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Žiedlapinis šlifavimo diskas
Šlifavimo priemonės cirkonio korundas (ZA)
Grūdelių dydis (tinklelis) 40 audinio tankumas
Tinka medžiagoms nerūdijantysis plienas; plienas
Medžiagų grupė Metalas
Savybės aušinimo danga

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 565575 40
EAN / GTIN 9003171602548
Gamintojo numeris 160254
Gamintojas / atsakingas asmuo Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Austria, www.tyrolit.de

Aprašymas

Modelis:

Žiedlapinis šlifavimo diskas su cirkonio korundu (ZA) ir aušinamąja danga ant medvilninio audinio. Stiklo audinio diskas. Visoms medžiagoms. Labai storas dangos sluoksnis.