Lamelni brusni disk (specialni ZA) s krožnikom iz steklenih vlaken ploščati, Zrnatost: 40

Št. art.: 565575 40
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    5,05 € / 1 kos
  • od 10 kos
    4,20 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
3.014 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: ZA
  • Opis oblike: ploščati
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • za material: INOX; Jeklo
  • maksimalna obodna hitrost: 80

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo ZA
Zrnatost 40
Opis oblike ploščati
⌀ plošče 125 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
za material INOX; Jeklo
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 565575 40
EAN/GTIN 9003171602548
Številka proizvajalca 160254
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Izvedba:

Lamelni brusni diski s cirkonijevim korundom (ZA) in hladilno prevleko na bombažni tkanini. Brusni krožnik iz steklenih vlaken. Za vse materiale. Zelo visoka gostota brusnih zrn.