Conector de vid

Cod articol.: 565332
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Nuanță, negru Negru grafit
Culoarea negru; argintiu
Diametru d2 22 mm
Lungime L 19 mm
Tip produs Cuplaj
Material oţel superior

Identificare și clasificare

Cod articol 565332
EAN / GTIN 4020772536022
Număr producător 565332
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Conector de vid,

Caracteristică:

  • ⌀: 22 mm
  • Lungime: 19 mm
  • Greutate: 12 g