Connecteur à dépression

Réf.: 565332
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, noir Noir graphite
Couleur noir; argent
Diamètre d2 22 mm
Longueur L 19 mm
Type de produit raccord
Matériau acier inoxydable

Identification et classification

Référence article 565332
EAN / GTIN 4020772536022
Réf. fabricant 565332
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Connecteur de dépression,

Caractéristique(s):

  • serrage: 22 mm
  • Longueur: 19 mm
  • Poids: 12 g