Podtlakový spojovací kus

Artiklové číslo: 565332
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Černá Grafitová černá
Barva Černá; Stříbrná
Průměr d2 22 mm
Délka L 19 mm
Druh produktu Spojka
Materiál ušlechtilá ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 565332
EAN / GTIN 4020772536022
Číslo výrobce 565332
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Podtlakový konektor,

Charakteristika:

  • Ø: 22 mm
  • Délka: 19 mm
  • Hmotnost: 12 g