Vakuumski konektor

Št. art.: 565332
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Barvni odtenek, črna Grafitno črna
Barva črna; srebro
Premer d2 22 mm
dolžina L 19 mm
Vrsta izdelka spojka
Material plemenito jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 565332
EAN/GTIN 4020772536022
Številka proizvajalca 565332
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Podtlačni konektor,

Lastnosti:

  • Ø: 22 mm
  • Dolžina: 19 mm
  • Masa: 12 g