{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formă | Dreaptă | |
| Diametru | 125 mm | |
| Lățime disc T | 1 mm | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Diametrul găurii H | 22,23 mm | |
| Viteză periferică max. | 80 m/s | |
| Unghiul de poziționare recomandat min. | 90 grad | |
| Unghiul de poziționare recomandat max. | 90 grad | |
| Duritate | R | |
| Liant | Rășină și rășină sintetică | |
| Grosimea materialului min. | 3 mm | |
| Grosimea materialului max. | 5 mm | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de debitat | |
| Materiale abrazive | corindon normal (A) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 60 mesh | |
| Specificaţie | A60R-BF | |
| Recomandat pentru material | Oţel superior | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % |
| Cod articol | 563272 125 | |
| EAN / GTIN | 4045197967459 | |
| Număr producător | 563272 125 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |