Dělicí kotouč, vysoce výkonné provedení extra úzký, INOX, ⌀ kotouče: 125mm

Artiklové číslo: 563272 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    67,00 CZK / 1 ks
  • od 25 kusy
    56,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
27 378 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kotouče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar Rovné
Průměr 125 mm
Šířka kotouče T 1 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Průměr otvoru H 22,23 mm
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Doporučený úhel přistavení min. 90 stupně
Doporučený úhel přistavení max. 90 stupně
Tvrdost R
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Pevnost materiálu min. 3 mm
Pevnost materiálu max. 5 mm
Obsah jednotka ks
Druh produktu Dělicí kotouč
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 60 mesh
Specifikace A60R-BF
vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel
Materiálová skupina Kov
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 563272 125
EAN / GTIN 4045197967459
Číslo výrobce 563272 125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Speciální typ na INOX..
Nové, vysoce výkonné provedení, zhotovené podle nejmodernějších technologií s výraznou výhodou v oblasti produktivity a s excelentním citem pro řez. Vyšší řezný výkon díky hrubému, volně broušenému bočnímu povrchu, vynikající životnost nástroje, lepší vlastnosti při nařezávání.
Malá tloušťka kotouče umožňuje rychlé dělení bez námahy s velkou časovou úsporou. Čisté řezné plochy, téměř žádné otřepy.

Specifikace:

A60R-BF.