Rezalna plošča, visokozmogljiva izvedba EXTRA SCHMAL, INOX 125 mm

Št. art.: 563272 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    2,76 € / kos
  • od 25 kos
    2,30 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
49.931 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Opis oblike: ravna
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • priporočen nastavni kot: 90

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo A
Specifikacija A60R-BF
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Opis oblike ravna
⌀ plošče 125 mm
Debelina plošče 1 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
za debeline materiala 3 mm - 5 mm
priporočen nastavni kot 90 stopinj
za material INOX
Pogonski stroj Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 563272 125
EAN/GTIN 4045197967459

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Specialni tip za INOX.
Nova, z najsodobnejšo tehnologijo izdelana visokozmogljiva izvedba za bistveno povečanje produktivnosti in odličen občutek rezanja. Povečana zmogljivost rezanja zaradi grobih, prostih stranskih površin, odlična življenjska doba, boljše lastnosti na začetku rezanja.
Majhna debelina plošč omogoča hitro rezanje brez napora z velikim prihrankom časa. Čisti rezi, skoraj brez zarobka.

Specifikacija:

A60R-BF.