ECI-H4R 625-1.25/1.9/1.9C03CF IC900 4 freze cu 4 caneluri cu gât de 3 ori mai mic, elice diferită (35 și 37°) și pas variabil pentru atenuarea vibrațiilor.

Cod articol.: 5623085
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 5623085
EAN / GTIN 7291075020083
Număr producător 5623085
L-Număr L24180 1989

Descriere

Descriere:

C900 4 freze cu 4 caneluri cu gât de 3 ori mai mic, elice diferită (35 și 37°) și pas variabil pentru atenuarea vibrațiilor.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
  • Raza la colţ (RE): 0.03″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 5/8″
  • Toleranța diametrului de aşchiere: e8
  • Echivalent zecimal: 0.625″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1-1/4″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 35 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.0055 ″/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.0025 ″/dinte
  • Lungime totală (OAL): 4″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă: rotund
  • Lungime utilă (LU): 1.87″

Din aceeași serie "CHATTERFREE solid mill line" Vedeţi-le pe toate