ECI-H4R 625-1.25/1.9C03CF IC900 Fraises à 4 goujures avec 3xD Relieve Necks, Helix différents (35 & 37°) et pas variable pour l'amortissement du broutage

Réf.: 5623085
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série CHATTERFREE solid mill line
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 5623085
EAN / GTIN 7291075020083
Réf. fabricant 5623085
Article hors catalogue L24180 1989

Description

Description:

Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 5/8″ ,Equivalent décimal 0.625″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 1-1/4″ ,Nombre de dents (NOF) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 4″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Rayon (RE): 0.03″
  • Diamètre coupant (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Equivalent décimal: 0.625″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1-1/4″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Angle d'hélice denture (FHA): 35 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.0055 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.0025 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 4″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 1.87″

Téléchargements et documents

De la même série "CHATTERFREE solid mill line" Afficher tout