ECA-H3 10-15/50C10CF-R02 IC08 Burghiu din carbură cu unghiuri de elice diferite, cu 3, 4 și 5xD de rectificare în relief pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol.: 5622775
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 5622775
EAN / GTIN 7291075017304
Număr producător 5622775
L-Număr L24180 18

Descriere

Descriere:

Burghiu din carbură cu unghiuri de elice diferite, cu 3, 4 și 5xD de rectificare în relief pentru prelucrarea aluminiului

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 10 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 15 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 40 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.1 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.03 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 92 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 50 mm