ECAI-H3R 750-1.2/1.2/2.2C09CF IC08 Freze de carbură cu elice diferită, pas variabil și gâturi degajate 2, 3, 4 și 5xD pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol: 5622953
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 5622953
EAN / GTIN 7291075276558
Număr producător 5622953
L-Număr L24180 1945

Descriere

Descriere:

IC08 Freze de carbură cu elice diferită, pas variabil și gâturi degajate 2, 3, 4 și 5xD pentru prelucrarea aluminiului

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Raza la colţ (RE): 0.09″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3/4″
  • Toleranța diametrului de aşchiere: h6
  • Echivalent zecimal: 0.75″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.2″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 40 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.006 ″/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.002 ″/dinte
  • Lungime totală (OAL): 5″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă: rotund
  • Lungime utilă (LU): 2-1/4″

Din aceeași serie "CHATTERFREE solid mill line" Vedeţi-le pe toate