ECA-H3 12-18/36C12CF-R25 IC08 Freze din carbură cu unghiuri de elice diferite, cu 3, 4 și 5xD de rectificare în relief pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol.: 5667691
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5667691
EAN / GTIN 7291075018066
Număr producător 5667691
L-Număr L24180 1120

Descriere

Descriere:

Freze din carbură cu unghiuri de elice diferite, cu 3, 4 și 5xD de rectificare în relief pentru prelucrarea aluminiului

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Raza la colţ (RE): 2.5 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 12 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 18 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 40 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.11 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.04 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 83 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 36 mm