• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

ECAI-H3R 750-1.2/2.2C09CF IC08 Volhardmetalen schachtfrezen met verschillende spiraal, variabele spoed en 2, 3, 4 en 5xD ontlastnokken voor aluminiumbewerking

Artikelnummer: 5622953
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5622953
EAN/GTIN 7291075276558
Nummer fabrikant 5622953
L-nummer L24180 1945

Omschrijving

Omschrijving:

Square End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC) 3/4″, decimaal equivalent 0,75″, Diepte van snede maximum (APMX) 1,2″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 5″, schacht type rond, schacht type rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Hoekradius (RE): 0,09″
  • Snijdiameter (DC): 3/4″
  • Tolerantie snijdiameter: h6
  • Decimaal equivalent: 0,75″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 1,2″
  • Aantal fluit (NOF): 3
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 40 graden
  • Maximale voeding per tand (fz(max):): 0,006 ″/tand
  • Minimale voeding per tand (fz(min):): 0,002 ″/tand
  • Totale lengte (OAL): 5″
  • Max. Hellingshoek (RMPX): 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • Type schacht: Rond
  • Bruikbare lengte (LU): 2-1/4″

Uit dezelfde serie "CHATTERFREE solid mill line" Bekijk alles