EFFI-S4-375 157/1.20C375M IC903 4/6 caneluri cu gâturi degajate, freze cu avans rapid, cu productivitate ridicată din carbură

Cod articol.: 5622477
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5622477
EAN / GTIN 7291075294545
Număr producător 5622477
L-Număr L24180 2850

Descriere

Descriere:

caneluri cu gâturi degajate, freze cu avans rapid, cu productivitate ridicată din carbură

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/8″
  • Raza la colţ (RE): 0.074″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3/8″
  • Toleranța diametrului de aşchiere: e9
  • Echivalent zecimal: 0.375″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.018″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.02 ″/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.006 ″/dinte
  • Lungime totală (OAL): 3″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă: rotund
  • Lungime utilă (LU): 1.2″