EFFI-S4-375 157/1.20C375M IC903 Frézy 4 nebo 6 ti břité s odlehčenými krčky, rychloposuvné vysoce produktivní frézy z tvrdokovu

Artiklové číslo: 5622477
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5622477
EAN / GTIN 7291075294545
Číslo výrobce 5622477
L-číslo L24180 2850

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/8″, Cutting Diameter (DC) 0,018/8″, Decimal Equivalent 0,375″, Depth of Cut maximum (APMX) 3″, Flute Count (NOF) 4, OAL (OAL) 3″, Shank Type Round, Shank Type Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/8″
  • Polomer rohu (RE): 0.074″
  • Prumer rezu (DC): 3/8″
  • Tolerance prumeru rezu: e9
  • Desetinný ekvivalent: 0.375″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.018″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.02 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.006 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 3″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 1.2″