EFFI-S4-375 157/1.20C375M IC903 4/6 goujures à cols dégagés, fraises en carbure monobloc à avance rapide et à haute productivité

Réf.: 5622477
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5622477
EAN / GTIN 7291075294545
Réf. fabricant 5622477
Article hors catalogue L24180 2850

Description

Description:

Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/8″ ,Diamètre coupant (DC) 3/8″ ,Equivalent décimal 0.375″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.018″ ,Nombre de dents (NOF) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 3″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/8″
  • Rayon (RE): 0.074″
  • Diamètre coupant (DC): 3/8″
  • Cutting Diameter Tolerance: e9
  • Equivalent décimal: 0.375″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.018″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.02 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.006 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 3″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 1.2″