ERF100A22-4C10 IC900 Burghiu din carbură dură cu 3, 4 și 6 caneluri, unghi de elice de 30° și 38° pentru o rată maximă de îndepărtare a metalului la prelucrarea aliajelor de oțel

Cod articol.: 5621459
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5621459
EAN / GTIN 7291075002812
Număr producător 5621459
L-Număr L24180 1620

Descriere

Descriere:

Burghiu din carbură dură cu 3, 4 și 6 caneluri, unghi de elice de 30° și 38° pentru o rată maximă de îndepărtare a metalului la prelucrarea aliajelor de oțel

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.3 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 10 mm
  • Toleranța diametrului de aşchiere e9
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 22 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 30 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.09 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.03 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 72 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 30 mm