MM EB100A07-4T06 IC908 Freze interschimbabile cu vârf cu bilă din carbură

Cod articol.: 5621333
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 5621333
EAN / GTIN 7291075149180
Număr producător 5621333
L-Număr L24060 648

Descriere

Descriere:

Freze interschimbabile cu vârf cu bilă din carbură

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 9.6 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T06
  • Raza la colţ (RE): 0.01 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 10 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 30 Grade
  • Lungime funcţională (LF): 13 mm
  • Lungime totală (OAL): 19.65 mm

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate