MM GRIT22K250-020-4T8 IC908 Freză cu canelură din carbură pentru diametre mici

Cod articol.: 3329210
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăți
  • Pași de comandă: 2 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3329210
EAN / GTIN 7291075409826
Număr producător 3329210
L-Număr L24060 8

Descriere

Descriere:

Freză cu canelură din carbură pentru diametre mici

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T08
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 4.5 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 21.7 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.5 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime totală (OAL): 10.1 mm