EBM020A060-2C04 IC900 Freză de capăt din carbură, versiune scurtă, 2 caneluri, unghi de 30° al elicei. Lungime medie.

Cod articol.: 5620600
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tip produs Freză cu cap sferic

Identificare și clasificare

Cod articol 5620600
EAN / GTIN 7291075004793
Număr producător 5620600
L-Număr L24180 2577

Descriere

Descriere:

Freză de capăt din carbură, versiune scurtă, 2 caneluri, unghi de 30° al elicei. Lungime medie.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 4 mm
  • Raza la colţ (RE): 1 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 30 Grade
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Tip de coadă rotund

Din aceeași serie "SOLIDMILL Premium Line" Vedeţi-le pe toate