ECL120B48-4C12 IC900 Freze de capăt din carbură lungi, cu 4 și 6 caneluri și unghi de elice de 45°.

Cod articol.: 5620560
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 5620560
EAN / GTIN 7291075000689
Număr producător 5620560
L-Număr L24180 1214

Descriere

Descriere:

Freze de capăt din carbură lungi, cu 4 și 6 caneluri și unghi de elice de 45°.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 12 mm
  • Toleranța diametrului de aşchiere e8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 48 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 45 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.11 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.04 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 100 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă rotund

Din aceeași serie "SOLIDMILL Premium Line" Vedeţi-le pe toate