Pensulă plată 1. Grosime 1″

Cod articol.: 56110
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăți
  • Pași de comandă: 24 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lăţime 25,4 mm
Culoare perii Deschis
Material, Coadă lemn
Suprafaţă natur; rectificat
Strat de acoperire Nevopsit
Tip produs Pensulă plată
Modul de legare a pensulei Colier de strângere din tablă
Forma cap perie pătrat
Aranjare perii neted
Material peri Pensulă chinezească
Domeniu de utilizare Vopsire
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 56110
EAN / GTIN 4250560502483
Număr producător 56110
L-Număr L00760 222
Producător/responsabil NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descriere

Descriere:

  • Pensulă plată/pensulă pentru torturi 1
  • Amestec de peri albi și tari
  • Clemă din tablă albă, mâner din lemn nevopsit.

Caracteristică:

  • amestec de peri de culoare deschisă
  • 1″ = 25 mm
  • Lungimea perișorilor: 34 mm
  • Clește pentru tablă albă