Pinceau plat 1. Épaisseur 1″

Réf.: 56110
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 24 unités
  • Etapes de la commande : 24 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Largeur 25,4 mm
Couleur soies aspect clair
Matériau, manche bois
Surface avec rectification; couleur naturelle
Revêtement sans vernis
Type de produit pinceaux plats
Assemblage du pinceau virole en tôle
Forme tête de pinceau carré
Disposition des soies plan
Matériau soies soies de Chine
Domaine d’utilisation peinture
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 56110
EAN / GTIN 4250560502483
Réf. fabricant 56110
Article hors catalogue L00760 222
Fabricant/personne responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Description

Description:

  • Pinceau plat/pinceau à pâtisserie 1
  • Mélange de poils clairs résistants
  • Pince en fer blanc, manche en bois non verni.

Caractéristique(s):

  • mélange de poils clairs
  • 1″ = 25 mm
  • Longueur des poils : 34 mm
  • Virole en fer-blanc