Plochý štětec 1. Síla 1″

Artiklové číslo: 56110
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 24 kusy
  • K objednání po násobcích: 24 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 25,4 mm
Barva štětin Jasný
Materiál, Násada dřevo
Povrch broušeno; přírodní
Povlak Bez nátěru
Druh produktu Plochý štětec
Vazba štětce Plechová objímka
Tvar hlavy štětce čtverec
Uspořádání štětin rovně
Materiál štětiny Čínské štětiny
Rozsah použití Natírání
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56110
EAN / GTIN 4250560502483
Číslo výrobce 56110
L-číslo L00760 222
Výrobce/odpovědná osoba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Popis

Popis:

  • Plochý štětec/štětec na dorty 1
  • Síla Světlá směs štětin
  • Plechová svěrka, dřevěná rukojeť nelakovaná.

Charakteristika:

  • světlá směs štětin
  • 1″ = 25 mm
  • Délka štětin 34 mm
  • Svorky z pocínovaného plechu