T490 LNHT 130650PNTR IC830 Plăcuță cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere elicoidale.

Cod articol.: 5606073
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5606073
EAN / GTIN 7291075228960
Număr producător 5606073
L-Număr L23970 601

Descriere

Descriere:

Plăcuţă cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere elicoidale.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12.5 mm
  • Figura 2.
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 13.63 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 12.45 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 6.65 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.2 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2