T490 LNHT 130650PNTR IC830 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5606073
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5606073
EAN / GTIN 7291075228960
Gyártó száma 5606073
L-szám L23970 601

Leírás

Leírás:

WSP vágáshoz, vágási hossz max (APMX) 12,5 mm, lapkahossz (INSL) 13,63 mm, lapkavastagság (S) 12,45 mm, lapkaszélesség (W1) 6,65 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 5 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12,5 mm
  • 2. Ábra
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 13,63 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 12,45 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 6,65 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,2 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése