• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

T490 LNHT 130650PNTR IC830 Tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 šikmými břity.

Artiklové číslo: 5606073
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5606073
EAN / GTIN 7291075228960
Číslo výrobce 5606073
L-číslo L23970 601

Popis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 12,5 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 13,63 mm, grubość płytki tnącej (S): 12,45 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 6,65 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 5 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 12,5 mm
  • Ilustracja 2.
  • Wkładka skrawająca z zamkniętym kątem (EPSR) 90 stopni
  • Długość ostrza (INSL) 13,63 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 12,45 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 6,65 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,2 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,1 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 2

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku