HBR D200-QF IC328 Plăcuță de tăiere sferice de 220° pentru frezarea profilurilor pentru operații de degroșare și semifinisare

Cod articol.: 5605022
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5605022
EAN / GTIN 7291075123920
Număr producător 5605022
L-Număr L23970 530

Descriere

Descriere:

Plăcuţă de tăiere sferice de 220° pentru frezarea profilurilor pentru operații de degroșare și semifinisare

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 10 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 13.4 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.65 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2