HBR D200-QF IC328 Sférické 220° profilové břitové destičky pro hrubování a polohrubování,

Artiklové číslo: 5605022
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 Pieces
  • K objednání po násobcích: 10 Pieces
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5605022
EAN / GTIN 7291075123920
Číslo výrobce 5605022
L-číslo L23970 530

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 13,4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,65 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 10 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 13.4 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.65 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2