HBR D200-QF IC328 Plaquitas de Perfil Esférico a 220º para Desbaste y Semi Acabado, Fresado Ascendente y Descendente y Cajeado

Número de artículo: 5605022
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5605022
EAN / GTIN 7291075123920
Número del fabricante 5605022
Número L L23970 530

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 13.4 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.65 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 10 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 13.4 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.65 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2