Plošče za grobo brušenje Cubitron™ 3 CUT AND GRIND, ⌀ plošče × širina plošče: 125X4mm

Št. art.: 560446 125X4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    10,08 € / 1 kos
  • od 10 kos
    8,40 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
988 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ plošče × širina plošče (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Opis oblike: ravna
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • priporočen nastavni kot: 20-30; 90

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo Keramika
Specifikacija A36R-BF
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Opis oblike ravna
Debelina plošče 4,2 mm
⌀ plošče 125 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
za debeline materiala 12,6 mm - 21 mm
priporočen nastavni kot 20-30 stopinj; 90 stopinj
za material INOX; Jeklo
Pogonski stroj Kotni brusilnik
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Vrsta izdelka Plošče za grobo brušenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 560446 125X4
EAN/GTIN 4064035079086
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Umetna masa, GFK
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusilna plošča za grobo brušenje z inovativnimi Cubitron™ 3 natančno oblikovanimi keramičnimi zrni za INOX in jeklo. Zelo velika učinkovitost brušenja in najdaljšo življenjska doba. Manjša sila pritiskanja plošče ob obdelovanec za neutrudljivo delo.
Predelana in natančno oblikovana zrna Cubitron™ II z izboljšano mikrokristalno strukturo za večjo zmogljivost in trajnost. V primerjavi s Cubitron™ II z do 5 % večjo rezalno hitrostjo in mirnim brušenjem.

Uporaba:

Lahko se uporablja kot plošča za grobo brušenje in kot rezalna plošča, zato je idealen za rezanje, brušenje in žlebljenje. Primerno za uporabo na INOX-u in jeklu.

Specifikacija:

A36R-BF