Afbraamschijf Cubitron™ 3 CUT AND GRIND, Schijf-⌀ × schijfbreedte: 125X4mm

Artikelnummer: 560446 125X4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 9,84 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 8,20 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
988 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schijf-⌀ × schijfbreedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: recht
  • Boring-⌀: 22,23
  • aanbevolen aanzethoek: 20-30; 90

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Specificatie A36R-BF
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Vormbeschrijving recht
Schijfbreedte 4,2 mm
Schijf-⌀ 125 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
Voor materiaaldiktes 12,6 mm - 21 mm
aanbevolen aanzethoek 20-30 graden; 90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal RVS; Staal
Aandrijfmachine Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Producttype Afbraamschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 560446 125X4
EAN/GTIN 4064035079086
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststof, GFK
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Afbraamschijf met innovatieve nauwkeurig gevormde keramische korrel Cubitron™ 3 voor INOX en staal. Zeer hoge afneemcapaciteit en standtijd. Geringe aandrukkracht voor werken zonder noemenswaardige vermoeidheidsverschijnselen.
Herziene nauwkeurig gevormde korrel Cubitron™ II met verbeterde microkristallijne structuur voor hogere capaciteit, betere prestaties en duurzaamheid. In vergelijking met Cubitron™ II met tot wel 5 % hogere snijsnelheid en rustiger slijpgedrag.

Toepassing:

Kan als afbraam- en doorslijpschijf worden gebruikt en is daardoor ideaal geschikt voor het snijden, slijpen en gutsen. Geschikt voor gebruik op INOX en staal.

Specificatie:

A36R-BF