BCM D.50-MMT08 Freze sferice cu capăt cu filet MULTI-MASTER cu adaptare filetată MULTI-MASTER care montează Plăcuţe cu muchie dreaptă tangentă pentru profilare de finisare

Cod articol: 3104291
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie DROPMILL
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3104291
EAN / GTIN 7291075228625
Număr producător 3104291
L-Număr L23980 3022

Descriere

Descriere:

Freze sferice cu capăt cu filet MULTI-MASTER cu adaptare filetată MULTI-MASTER care montează Plăcuţe cu muchie dreaptă tangentă pentru profilare de finisare

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.45″
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T08
  • Raza la colţ (RE): 1/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.44″
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 0.37″
  • Lungime funcţională (LF): 0.78″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): BCR D.50-QT
  • Lungime totală (OAL): 1.1″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "DROPMILL" Vedeţi-le pe toate