Râpă multifuncțională lungime lamă 250mm tăiere 2 semirotunde

Cod articol.: 56033672
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Formular de descriere Semi-rotund
Tip dantură Tăietură răzuitoare
Tăietură germană 2
Grad de fineţe Fin
Acoperire bilateral
Lungimea stratului de acoperire 250 mm
Lungime, mâner 130 mm
Material, mâner plastic
Tip produs Raşpel pentru lemn
Pentru material Lemn
Lungime fără coadă 250 mm
Lungimea totală 380 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 56033672
EAN / GTIN 4022668336723
Număr producător 56033672
L-Număr L60010 6727
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Dantură 2
  • Cu mâner din plastic

Caracteristică:

  • Dantură: 2
  • Lungimea pânzei: 250 mm
  • Lungime mm (L): 380 mm
  • Tip: Semi-rotund
  • Greutate: 260g