{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Beschreibung Form | halbrund | |
| Hiebart | Raspelhieb | |
| Deutscher Hieb | 2 | |
| Feinheitsgrad | fein | |
| Belegung | beidseitig | |
| Länge Belag | 250 mm | |
| Länge, Griff | 130 mm | |
| Material, Griff | Kunststoff | |
| Produktart | Holzraspel | |
| geeignet für Material | Holz | |
| Länge ohne Angel | 250 mm | |
| Länge gesamt | 380 mm | |
| Stiel / Griff | Griff |
| Artikelnummer | 56033672 | |
| EAN / GTIN | 4022668336723 | |
| Herstellernummer | 56033672 | |
| L-Nummer | L60010 6727 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |