{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Popis – formulář | půlkulatý | |
| Typ úderu | Rašplový sek | |
| Německé lomítko | 2 | |
| Stupeň jemnosti | Jemný | |
| Osazení | oboustranný | |
| Délka povrchové vrstvy | 250 mm | |
| Délka, rukojeť | 130 mm | |
| Materiál, rukojeť | plast | |
| Druh produktu | Rašple na dřevo | |
| Pro materiál | dřevo | |
| Délka bez stopky | 250 mm | |
| Celková délka | 380 mm | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 56033672 | |
| EAN / GTIN | 4022668336723 | |
| Číslo výrobce | 56033672 | |
| L-číslo | L60010 6727 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |