Arbore de curățare a țevilor, 6 mm x 3 m

Cod articol: 56013800
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Aparat de curăţat ţevi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56013800
EAN / GTIN 4022668138006
Număr producător 56013800
L-Număr L60010 7121

Descriere

Descriere:

  • Arbore cu strat dublu
  • Design simplu pentru o muncă mai ușoară
  • Pentru țevi de la 40 - 50 mm

Caracteristică:

  • Diametrul interior al țevii (mm): 6
  • L [m]: 3 m
  • Greutate: 375 g