• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Vnitřní průměr hřídele pro čištění potrubí 6 mm

Artiklové číslo: 56013800
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
Druh produktu Čisticí přístroj na trubky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56013800
EAN / GTIN 4022668138006
Číslo výrobce 56013800
L-číslo L60010 7121
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Dvouvrstvá vlna
  • Jednoduchý design pro snadnější práci
  • Pro trubky od 40 do 50 mm

Charakteristika:

  • Vnitřní průměr trubky (mm): 6
  • L [m]: 3 m
  • Hmotnost: 375g